Lapp Norway - EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25 og nippel MS-M 25X1,5 - 75009646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs
Posisjon festebøyle - Underdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044776571988
Elnummer
1531114
Leverandørens varenummer
75009646
Typebeskrivelse
1531114
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Sidelengs
Posisjon festebøyle:
Underdel
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Bredde:
43 mm
Høyde:
61 mm
Dybde:
93,3 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
nei
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
1
industrielle miljøer. Låsebøyler i galvanisert stål. Låsing med enkel og dobbel bøyle. Bruksområde: Maskin, industri, installasjon, prosess og regulerings-/styreprogrammer.


