Lapp Norway - EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25 - 75009651

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • Antall poler - 24

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774419688

Elnummer

1531391

Leverandørens varenummer

75009651

Typebeskrivelse

1531391

Kontaktutførelse:

Stift

Antall poler:

24

Merkestrøm In:

16 A

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Materiale i kontakt:

Messing

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Bredde:

57,8 mm

Høyde:

61 mm

Dybde:

120 mm

Antall stikkontaktrekker:

2

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

Merkespenning:

500 V

Type merkespenning:

6 kV

Overspenningkategori (verdi):

III

Forurensningsgrad (verdi):

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...2,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Materiale i isolasjonskropp:

Polyamid

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Type låsemekanisme:

Låse

Monteringsmetode:

Satt inn

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

EMC-utførelse:

nei

Antall kabellinnganger:

1

Med tetning:

Ja

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

KIT 24pin HAN plugg side M25