Lapp Norway - EPIC KIT H-BE 6 BS HUN SGR-LB PÅvegg m/ M20 nippel MS-M 20X1,5 - 75009638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Sokkelhus
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs
Posisjon festebøyle - Underdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4044774419336
Elnummer
1531194
Leverandørens varenummer
75009638
Typebeskrivelse
1531194
Type kapsling:
Sokkelhus
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Sidelengs
Posisjon festebøyle:
Underdel
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
43 mm
Høyde:
57 mm
Dybde:
60 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
Ja
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
1
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
industrielle miljøer. Låsebøyler i galvanisert stål. Låsing med enkel og dobbel bøyle. Bruksområde: Maskin, industri, installasjon, prosess og regulerings-/styreprogrammer.


