Lapp Norway - EPIC POWERLOCK A6 S L3/GY QP - 44420281

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Anordning for kabeltilførsel - Bunn

  • Posisjon festebøyle - Uten

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774845722

Elnummer

1531144

Leverandørens varenummer

44420281

Typebeskrivelse

1531144

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Plast

Anordning for kabeltilførsel:

Bunn

Posisjon festebøyle:

Uten

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Uten

Type låsemekanisme:

Bajonett

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP67

Bredde:

57 mm

Høyde:

75,3 mm

Dybde:

57 mm

Kapslingsbelegg:

Kunststoffbelagt

Kapslingsfarge:

Grå

Materiale i adapterplate:

Plast

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

Ja

Antall utsparinger:

1

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-25...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

EPIC® POWERLOCK A6 S - Panelmontert tilførsel, Farge: Grå - L3 - Faseleder 3, 400A, 50-120mm2, IP67 kan oppnåes avhenging av kabelgjennomgøring. Trenger innsats 44420241 (EL1531242) for å bli komplett. Samsvarer med standarder for innenlandsfart (i samsvar med DIN VDE 0100-730 del 7-730 "Elektrisk landtilkobling for innenlandsfartskjøretøy". Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon: https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html