Lapp Norway - EPIC POWERLOCK D6 C L1/RD M40 - 44420319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Plast
Anordning for kabeltilførsel - Topp
Posisjon festebøyle - Uten
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044776099604
Elnummer
1531271
Leverandørens varenummer
44420319
Typebeskrivelse
1531271
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Plast
Anordning for kabeltilførsel:
Topp
Posisjon festebøyle:
Uten
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Bajonett
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Bredde:
47 mm
Høyde:
140,5 mm
Dybde:
47 mm
Kapslingsbelegg:
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge:
Rød
Materiale i adapterplate:
Plast
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
Ja
Antall utsparinger:
1
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-25...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
660 Ampere
Farge: Rød - L1 - Faseleder 1 v/DC
Trenger innsats til rett tverrsnitt og nippel for å bli komplett
Velg en av følgende innsatser tilpasset kabelen du skal bruke:
44420290 (EL1531272) - Innsats 35 mm2 (9,55mm)
44420291 (EL1531273) - Innsats 50 mm2 (11,20mm)
44420292 (EL1531274) - Innsats 70 mm2 (13,00mm)
44420236 (EL1531275) - Innsats 95 mm2 (14,90mm)
44420238 (EL1531276) - Innsats 120 mm2 (16,50mm)
44420257 (EL1531277) - Innsats 150 mm2 (18,60mm)
44420239 (EL1531278) - Innsats 185 mm2 (21,00mm)
44420324 (EL1531279) - Innsats 240 mm2 ny (21,80mm)
44420240 (EL1531280) - Innsats 240 mm2 (24,0 mm)
Velg nippel med riktig klemområde i forhold til kabelen du skal bruke:
53111350 - SKINTOP STR-M, sort 40x1,5 (Klemområde: 9-23mm)
53111250 - SKINTOP ST-M, sort 40x1,5 (Klemområde: 16-28mm)
52100313 - SKINDICHT EKU-M Utvidelse, sort fra M40x1,5 til M50x1,5
53111260 - SKINTOP ST-M, sort 50x1,5 (Klemområde: 27-34mm)
Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon
https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html