Lapp Norway - EPIC POWERLOCK D6 S L2/BK M40 - 44420270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Plast
Anordning for kabeltilførsel - Topp
Posisjon festebøyle - Uten
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774845838
Elnummer
1531224
Leverandørens varenummer
44420270
Typebeskrivelse
1531224
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Plast
Anordning for kabeltilførsel:
Topp
Posisjon festebøyle:
Uten
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Bajonett
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Bredde:
47 mm
Høyde:
140,5 mm
Dybde:
47 mm
Kapslingsbelegg:
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge:
Svart
Materiale i adapterplate:
Plast
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
Ja
Antall utsparinger:
1
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-25...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
400 Ampere
Farge: Sort - L2 - Faseleder 2
Trenger innsats 44420237 (EL1531227), hylsesett 44420247 (EL1531216) og nippel for å bli komplett
Velg nippel med riktig klemområde i forhold til kabelen du skal bruke:
53111350 - SKINTOP STR-M, sort 40x1,5 (Klemområde: 9-23mm)
53111250 - SKINTOP ST-M, sort 40x1,5 (Klemområde: 16-28mm)
52100313 - SKINDICHT EKU-M Utvidelse, sort fra M40x1,5 til M50x1,5
53111260 - SKINTOP ST-M, sort 50x1,5 (Klemområde: 27-34mm)
Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon
https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html