Lapp Norway - EPIC POWERLOCK PROTECTION CAP - 44420251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Type låsemekanisme - Trykk Trekk
Med tetning - Ja
Farge - Svart
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774846026
Elnummer
1531228
Leverandørens varenummer
44420251
Typebeskrivelse
1531228
Form:
Rund
Type låsemekanisme:
Trykk Trekk
Med tetning:
Ja
Farge:
Svart
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54
Med sikring mot tap:
Ja
EPIC® POWERLOCK PROTECTION CAP, Beskyttelseshette for D6 kontaktene. IP54, Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon: https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html


