Lapp Norway - EPIC POWERLOCK QCM 70 (1) - 44420292

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Maks driftstrøm for en kontakt - 660 A

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 70...70 mm²

  • Type strømtilkobling - Krympeforbindelse

  • Type kontakt - Vridd (dreiebenk)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044775041758

Elnummer

1531274

Leverandørens varenummer

44420292

Typebeskrivelse

1531274

Kontaktutførelse:

Kontakt

Maks driftstrøm for en kontakt:

660 A

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

70...70 mm²

Type strømtilkobling:

Krympeforbindelse

Type kontakt:

Vridd (dreiebenk)

Materiale i kontakt:

Andre kobberlegeringer

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Omgivelsestemperatur:

-25...125 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

70...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

70...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

70...70 mm²

Avisoleingslengde:

42 mm

Stikkontaktens diameter:

25 mm

Min. antall innstikksykluser:

500

Innsats for 70 mm2 til EPIC Powerlock D6 C - Kabelmontert tilførsel
660 Ampere
Maks kabeldiameter: 13,0 mm

Passer til: 1531266 1531267 1531268 1531269 1531270 1531271

Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon

https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html