Lapp Norway - EPIC POWERLOCK QS 120 (1) - 44420237

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Maks driftstrøm for en kontakt - 400 A

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 120...120 mm²

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type kontakt - Vridd (dreiebenk)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774846132

Elnummer

1531227

Leverandørens varenummer

44420237

Typebeskrivelse

1531227

Kontaktutførelse:

Kontakt

Maks driftstrøm for en kontakt:

400 A

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

120...120 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type kontakt:

Vridd (dreiebenk)

Omgivelsestemperatur:

-25...125 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

120...120 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

120...120 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

120...120 mm²

Avisoleingslengde:

33 mm

Stikkontaktens diameter:

25 mm

Materiale i kontakt:

Andre kobberlegeringer

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Min. antall innstikksykluser:

500

Innsats for maks 120 mm2 til EPIC Powerlock D6 S - Kabelmontert tilførsel
400 Ampere
Med innsatsen følger det ei hylse som passer til 120 mm2, maks kabeldiameter: 16,5 mm
Trenger hylsesett 44420247 (EL1531216) for montasje på kabler med tverrsnitt:
50, 70, 95 mm2
Passer til: 1531220 1531222 1531223 1531224 1531225 1531226

Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon

https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html