Lapp Norway - EPIC POWERLOCK SCM 240 NEW (1) - 44420339

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Maks driftstrøm for en kontakt - 660 A

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 240...240 mm²

  • Type strømtilkobling - Krympeforbindelse

  • Type kontakt - Vridd (dreiebenk)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044777788156

Elnummer

1531264

Leverandørens varenummer

44420339

Typebeskrivelse

1531264

Kontaktutførelse:

Kontakt

Maks driftstrøm for en kontakt:

660 A

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

240...240 mm²

Type strømtilkobling:

Krympeforbindelse

Type kontakt:

Vridd (dreiebenk)

Materiale i kontakt:

Andre kobberlegeringer

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Omgivelsestemperatur:

-20...125 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

240...240 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

240...240 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

240...240 mm²

Avisoleingslengde:

42 mm

Stikkontaktens diameter:

25 mm

Min. antall innstikksykluser:

500

EPIC® POWERLOCK SCM 240 NEW, Innsats for 240 mm2 til EPIC Powerlock F6 C - Kabelmontert inntak, 660 A, Maks kabeldiameter: 21,8 mm. Passer til el.nr: 1531251, 1531252, 1531253, 1531254, 1531255, 1531256. Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon: https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html