Lapp Norway - EPIC POWERLOCK SCM 35 (1) - 44420293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt - 660 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...35 mm²
Type strømtilkobling - Krympeforbindelse
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044775041765
Elnummer
1531257
Leverandørens varenummer
44420293
Typebeskrivelse
1531257
Kontaktutførelse:
Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt:
660 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
35...35 mm²
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Type kontakt:
Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Omgivelsestemperatur:
-20...125 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...35 mm²
Avisoleingslengde:
42 mm
Stikkontaktens diameter:
25 mm
Min. antall innstikksykluser:
500
660 Ampere
Maks kabeldiameter: 9,55 mm
Passer til: 1531251 1531252 1531253 1531254 1531255 1531256
Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon
https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html