Lapp Norway - EPIC POWERLOCK SCM 50 (1) - 44420294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt - 660 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 50...50 mm²
Type strømtilkobling - Krympeforbindelse
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044775041772
Elnummer
1531258
Leverandørens varenummer
44420294
Typebeskrivelse
1531258
Kontaktutførelse:
Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt:
660 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
50...50 mm²
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Type kontakt:
Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
50...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
50...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
50...50 mm²
Avisoleingslengde:
42 mm
Stikkontaktens diameter:
25 mm
Min. antall innstikksykluser:
500
660 Ampere
Maks kabeldiameter: 11,2 mm
Passer til: 1531251 1531252 1531253 1531254 1531255 1531256
Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon
https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html