Lapp Norway - EPIC POWERLOCK SP C M12 (1) - 44420260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt - 660 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt - Andre kobberlegeringer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774845937
Elnummer
1531287
Leverandørens varenummer
44420260
Typebeskrivelse
1531287
Kontaktutførelse:
Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt:
660 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Type kontakt:
Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Omgivelsestemperatur:
-25...125 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...0 mm²
Avisoleingslengde:
40 mm
Stikkontaktens diameter:
25 mm
Min. antall innstikksykluser:
500
660 Ampere
Festebolt med M12 mutter
Passer til: 1531281 1531282 1531283 1531284 1531285 1531286
Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon
https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html