Lapp Norway - EPIC ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 - 70250207

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Sink

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774919584

Elnummer

1531157

Leverandørens varenummer

70250207

Typebeskrivelse

1531157

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Sink

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

41 mm

Høyde:

54,3 mm

Dybde:

54,3 mm

Kapslingsbelegg:

Andre

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

Ja

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Rektangulær kontakt for tøft miljø. Hus i forniklet sink som er scratch, støt og korrosjonsbestandig. Bøyler i rustfritt stål. Tetning IP65 når de er plugget sammen. Leveres med integrert nippel for best mulig tetning og strekkavlastning. Kontakter med tilleggsbetegnelse B for BRUSH har meget god EMC beskyttelse. BRUSH er en egen børsteformet innsats i forniklet messing som gir 360 gr kontakt med skjermen på kabelen. For kabeldiameter 6-13 mm. Enkel og rask å montere!