Lapp Norway - ETHERLINE Cat.5ARM+2x2xAWG22/1 - 2170496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 22 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Vridning - Bunt
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773612332
Elnummer
1012065
Leverandørens varenummer
2170496
Typebeskrivelse
1012065
Nominelt ledertverrsnitt:
22 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Vridning:
Bunt
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
SF/UTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,5 mm
AWG størrelse:
22
Antall snodde elementer:
2
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Godkjent for installsjon i jord/bakken:
Friliggande och markkabelrör
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-23):
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
9,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
139,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
93 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-20...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Kategori:
5
NVP verdi:
62 %
UV-bestandig:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet som alarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med snøring:
nei
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Med gnagebeskyttelse:
nei
Karakteristisk Impedans: 100 O
Max Bit Rate = 10 Mbit/s for Ethernet.
100 Mbit/s Fast Ethernet.