Lapp Norway - ETHERLINE Cat. 6A Halogenfri 4x2x AWG 22/1 10 Gbit/s grønn - 2170466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Vridning - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773788822
Elnummer
1012069
Leverandørens varenummer
2170466
Typebeskrivelse
1012069
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Vridning:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,643 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8,7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
87 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
87 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
87 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-25...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...80 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
80 %
UV-bestandig:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Vekt:
99 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Kabelen er også bygget for PROFINET applikasjoner på 4-pars
Kabelen kan benyttes til Power over ethernet (IEEE 802.3af) og Power over ethernet pluss (IEEE 802.3at)
Kabelen har en nominell impedans på 100 O og utmerkede skjermingsegenskaper parvis invidel skjerm og felles skjermi h.h.t. spesifikasjonen i IEC 61156-5.
Andre bruksområder er Profinet med 4 par, EtherCAT, EtherNet / IP, Power over Ethernet (IEEE's 802.3af) og Power over Ethernet Plus (802.3at)
Kabelen er flammehemmende, halogenfri og er beregnet for tøffe industrimiljøer. Den er egnet for fast installasjon og for kabling av maskiner, verktøy, enheter, apparater og kontrollskap.