Lapp Norway - ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7 grønn RAL 6018 - 2170934

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7 grønn RAL 6018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,14 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044777551842

Elnummer

1025248

Leverandørens varenummer

2170934

Typebeskrivelse

1025248

Nominelt ledertverrsnitt:

0,14 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,1 mm

AWG størrelse:

26

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

6,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

26,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

67 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

26,8 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...80 °C

Kategori:

7

NVP verdi:

78 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

nei

Kabelbredde ca.:

6,1 mm

Kabelhøyde ca.:

6,1 mm

Vekt:

46 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

ETHERLINE® Cat.7 FLEX
• Ethernet-kabel Kategori 7, klasse F for fleksibel applikasjon
• Industriell Ethernet-kabel Cat.7 for fleksibel bruk, 4 par, PUR ytre kappe med UL-godkjenning, 4x2xAWG26 / 7
• Plassbesparende installasjon på grunn av små kabeldiametre
• Cat.7 kvalifiserte seg for 10Gbit / s

Fordeler
• Kan brukes i tørre eller fuktige rom
• Skjermet mot elektromagnetiske forstyrrelser
• Kan brukes til Industrial Ethernet i tøffe industrielle miljøer
• 4par: 100Mbit / s opptil 10 Gbit / s for Industrial Ethernet

Bruksområde
• Kabling av maskiner, verktøy, apparater, apparater og kontrollskap
• maks. kabellengden i opptil 10 Gbit / s er 60 m
• egnet for EtherCAT og EtherNet / IP-applikasjoner

Produktfunksjoner
• Ytterkappen av PUR er svært motstandsdyktig mot mineraloljer og slitasje
• Robust, halogenfri ytterkappe
• Dobbel screening av høy kvalitet sikrer høy overføringspålitelighet i områder med elektromagnetisk interferens

Normreferanser / godkjenninger
• Halogenfri i henhold til VDE 0472-815
• elektriske krav iht. til IEC 61156-6
• AWM-sertifisering for USA og Canada
• UL AWM Style 21576
• Flammehemmende iht. til IEC 60332-1-2

Kabelens oppbygning
• flertrådet kobber ledere
• Kjerneisolasjon laget av polyetylen (PE)
• S / FTP: Flettet kobberskjerm rundt kabelen folieskjerm rundt hvert par
• Ytre kappe laget av PUR
• Farge: grønn (basert på RAL 6018)