Lapp Norway - ETHERLINE Cat. 7 P 4x2xAWG 22/1, grønn RAL 6018 - 2170475

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE Cat. 7 P 4x2xAWG 22/1, grønn RAL 6018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Vridning - Bunt

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773788877

Elnummer

1025246

Leverandørens varenummer

2170475

Typebeskrivelse

1025246

Nominelt ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Vridning:

Bunt

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Kabeltype:

S/FTP

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,5 mm

AWG størrelse:

22

Antall snodde elementer:

4

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Kabelskjerming:

Fletting

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Fca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-23):

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

8,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

90 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-40...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...70 °C

Kategori:

7

NVP verdi:

80 %

UV-bestandig:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet som alarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med snøring:

nei

Vekt:

91 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

Merkespenning U:

48 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien