Lapp Norway - ETHERLINE FD Cat. 6A 4x2x24/7 AWG, grønn RAL 6018 - 2170485

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE  FD Cat. 6A  4x2x24/7 AWG, grønn RAL 6018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,22 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776500179

Elnummer

1025220

Leverandørens varenummer

2170485

Typebeskrivelse

1025220

Nominelt ledertverrsnitt:

0,22 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

26

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

8,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

135 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

135 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

72 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-10...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

0,67 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Vekt:

88 kg/km

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien
PROFINET Type C

Ideell beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser på grunn av parsikring med aluminiumskomposittfolie og kobberfletting som total skjerming (S/FTP).
Power over Ethernet-kompatibel kabel for samtidig strøm- og datatilførsel til mindre nettverkskomponenter med lavt energibehov (f.eks. IP-kameraer, trådløse tilgangspunkter).
UL/CSA-sertifisering i henhold til tekniske data gjør det mulig å bruke produktet på det nordamerikanske markedet.
Vellykket testet for over 2,5 millioner bøyningssykluser i kabelkjeder. Kat. 6A ytelse opptil 10 Gbit/s. For overføring av analoge og digitale signaler i frekvensområdet opptil 500 MHz. Tilgjengelig med robust PVC eller slitesterk PU ytterkappe. Variant "P" med PU ytterkappe er halogenfri for å oppfylle spesielle brannbeskyttelseskrav. Bruksområde For svært fleksibel, kontinuerlig bøying i bevegelige maskindeler og i kabelkjeden i PROFINET-nettverket (type C).
Også egnet for EtherCAT og EtherNet/IP-applikasjoner. Kan brukes i tørre og fuktige miljøer. Variant "P" med PU ytterkappe er egnet for utendørs bruk.