Lapp Norway - ETHERLINE FD P CAT.5e 2 x 2 x2 6/19 AWG - 2170289

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE FD P CAT.5e 2 x 2 x2 6/19 AWG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,15 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773121025

Elnummer

1012064

Leverandørens varenummer

2170289

Typebeskrivelse

1012064

Nominelt ledertverrsnitt:

0,15 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1 mm

AWG størrelse:

26

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Blå

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

88,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

47,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-80...-30 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

65 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Vekt:

48 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

Ethernet kabel beregnet for datakommunikasjon. Karakteristisk Impedans: 100 Ohm. Max Bit Rate = 10 Mbit/s for Ethernet.
100 Mbit/s Fast Ethernet.