Lapp Norway - ETHERLINE FD P FC UL/CSA CAT 52 x 2 x AWG 22 - 2170894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 1
Vridning - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773114713
Elnummer
1012068
Leverandørens varenummer
2170894
Typebeskrivelse
1012068
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
1
Vridning:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,5 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
52 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
52 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
52 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-20...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...70 °C
Kategori:
5
NVP verdi:
67 %
UV-bestandig:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Bredde på leder ca.:
6,5 mm
Høyde på leder ca.:
6,5 mm
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Kabelen har en nominell impedans på 100 O og utmerkede skjermingsegenskaper, felles folie og flettet skjerm i h.h.t. spesifikasjonen i IEC 61156-5.
Andre bruksområder er EtherCAT, EtherNet/IP.
Kabelen er halogenfri og flammehemmende i h.h.t. UL 1581 og er beregnet for tøffe industrimiljøer. Den er egnet for fast installasjon og for kabling av maskiner, verktøy, enheter, apparater og kontrollskap.