Lapp Norway - ETHERLINE FESTOON PN Cat.5e 2x2x22/7 AWG, grønn RAL 6018 - 2170936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Vridning - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044777790777
Elnummer
1025209
Leverandørens varenummer
2170936
Typebeskrivelse
1025209
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Vridning:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
6,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
26,8 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-5...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-10...70 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
67 %
UV-bestandig:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet som alarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med snøring:
nei
Vekt:
32 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Med gnagebeskyttelse:
nei