Lapp Norway - ETHERLINE FIRE Cat.6 PH120 4 x 2 AWG22/1 Funkjsonssikker Ethernet - 2170913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Vridning - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044778386894
Elnummer
1025243
Leverandørens varenummer
2170913
Typebeskrivelse
1025243
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Vridning:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Mica + XLPE
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Andre
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Farge på ytre kappe:
Rød
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
10,6 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...70 °C
Kategori:
6
NVP verdi:
65 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Vekt:
145 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Funksjonssikker Industriell Ethernet-kabel
Industriell Ethernet-kabel for fast installasjon, Funksjonssikker i 120 minutter,
Kommuniserer i opptil 1 GBit / s i minst 120 minutter i tilfelle brann
Fordeler
• Sikrer at kabelen fremdeles kan overføres data under og etter en brann i 120 min
(i henhold til EN50200)
• Dobbelt skjerming av høy kvalitet sikrer høy overføringssikkerhet i områder med elektromagnetisk interferens
Bruksområde
• I industriområder som bruker åpne flamme under produksjon
• Meget brennbare eller brannutsatte områder
• for fast installasjon
• For innendørs bruk
Produktfunksjoner
• Brannadferd: - Halogenfri (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)
• Flammehemmende (IEC 60332-1)
• Brannhemmende (IEC 60332-3-24)
• Lav røykdensitet (IEC 61034-2 )
• Funkssjonsikker (EN50200); 120 min
Kabelens oppbygning
• Enkjerna kobberleder
• Lederisolasjon: Basert på polyolefin
• hver isolasjon vil bli pakket inn med en spesiell tape (anti-brannsperre)
• 4 par (Twisted pair)
• Halogenfri og flammehemmende FRNC ytre kappe,
• farge: rød (ligner på RAL3000)