Lapp Norway - ETHERLINE H Flex CAT.5e 2 x 2 x AWG 26/7, blå RAL 5021 - 2170283

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE  H Flex CAT.5e 2 x 2 x AWG 26/7, blå RAL 5021

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,15 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773121438

Elnummer

1025234

Leverandørens varenummer

2170283

Typebeskrivelse

1025234

Nominelt ledertverrsnitt:

0,15 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Kabeltype:

F/UTP

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1 mm

AWG størrelse:

26

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Blå

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

88,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

35,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

67 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

nei

Kabelbredde ca.:

5,6 mm

Kabelhøyde ca.:

5,6 mm

Vekt:

43 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

Merkespenning U:

48 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien

Fleksibel industriell Ethernet-kabel for generiske kabelsystemer i henhold til ISO/IEC 11801 og EN 50173.
Egnet for sporadisk bøying. Oppfyller overføringskravene i IEC 61156-6, kategori 5e og EN 50288-2-2.
Ytelse: 2-pars, flettet og folieskjermet symmetrisk kabel (SF/UTP), med en nominell impedans på 100 O, som støtter en båndbredde på 100 Mbit/s (f.eks. 10BASE-T, 100BASE-T) over opptil 60 m.
Kjennetegn: flammehemmende, halogenfri, lav korrosivitet for gasser, lav røyktetthet, kjemikaliebestandig.
Bruksområder: EtherCAT, EtherNet/IP og andre