Lapp Norway - ETHERLINE H-H CAT. 5e 4x2x24/1AWG blå RAL 5021 - 2170298

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE H-H CAT. 5e 4x2x24/1AWG blå RAL 5021

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 24 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773120554

Elnummer

1025239

Leverandørens varenummer

2170298

Typebeskrivelse

1025239

Nominelt ledertverrsnitt:

24 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1 mm

AWG størrelse:

24

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Blå

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

6,3 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

62,3 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...60 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

77 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Vekt:

80 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien