Lapp Norway - ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC - 2170886

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,33 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773473186

Elnummer

1012067

Leverandørens varenummer

2170886

Typebeskrivelse

1012067

Nominelt ledertverrsnitt:

0,33 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Kabeltype:

SF/UTP

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,6 mm

AWG størrelse:

22

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

54,4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

54,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

54,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

5

NVP verdi:

63 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

nei

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

nei

Vekt:

67 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

Merkespenning U:

48 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

Etherline CAT 5 er en kabel beregnet for Profinet type B og industrielt ethernet opp til 100 Mbit/s.

Kabelen er også bygget for PROFINET applikasjoner på 2-pars kabel.
Kabelen har en nominell impedans på 100 O og utmerkede skjermingsegenskaper, felles folie og flettet skjerm i h.h.t. spesifikasjonen i IEC 61156-5.
Andre bruksområder er Profinet med 2 par, EtherCAT, EtherNet / IP.
Kabelen er flammehemmende i h.h.t. UL 1685 og er beregnet for tøffe industrimiljøer. Den er egnet for fast installasjon og for kabling av maskiner, verktøy, enheter, apparater og kontrollskap.