Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FC 4x2x23/1 AWG grønn RAL 6018 - 2170584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,26 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Vridning - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044777673513
Elnummer
1025213
Leverandørens varenummer
2170584
Typebeskrivelse
1025213
Nominelt ledertverrsnitt:
0,26 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Vridning:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
71,2 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-5...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...75 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
75 %
UV-bestandig:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Karakteristisk impedans:
100 Ohm