Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX FC 4x2x23/7 AWG grønn RAL 6018 - 2170587
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,26 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044777673544
Elnummer
1025218
Leverandørens varenummer
2170587
Typebeskrivelse
1025218
Nominelt ledertverrsnitt:
0,26 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
SF/UTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
52,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
26,4 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...75 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
78 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Kabelbredde ca.:
8,9 mm
Kabelhøyde ca.:
8,9 mm
Vekt:
130 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm