Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.6A P FD 4x2x24/7 AWG grønn RAL 6018 - 2170590

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.6A P FD 4x2x24/7 AWG grønn RAL 6018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

  • Kabeltype - SF/UTP

  • Ledermateriale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044777673575

Elnummer

1025221

Leverandørens varenummer

2170590

Typebeskrivelse

1025221

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Kabeltype:

SF/UTP

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

24

Antall snodde elementer:

4

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-23):

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

97,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

97,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

26 mm

Kategori:

6 A

NVP verdi:

67 %

UV-bestandig:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet som alarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med snøring:

nei

Vekt:

106 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

Merkespenning U:

48 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

ETHERLINE® PN CAT.6A FD FC
Ethernet-kabel Kategori 6A, klasse EA for svært fleksibel bruk med FC-innerkappe - verifisert opp til 500 MHz
FC = Fast Connect
PROFINET Type C
Industriell Ethernet-kabel Cat.6A for høyfleksibel bruk i kabelkjeder, 4 par, PVC eller PUR ytre kappe med UL-godkjenning, 4x2xAWG24 / 7
• CAT.6A for kabelkjeder, kvalifisert for 10Gbit / s
• For PROFINET-applikasjoner med 4 par
• Rask og enkel forberedelse av kabelen med FC innvendig kappe

Fordeler

• For bruk i kabelkjeder og bevegelige maskindeler i tørre eller fuktige rom
• 4par: 100Mbit / s opptil 10 Gbit / s for Industrial Ethernet
• Førsteklasses skjerming mot elektromagnetisk interferens
• Kan brukes til Industrial Ethernet i tøffe industrielle miljøer

Bruksområde
• For svært fleksible applikasjoner
• Kabling av maskiner, verktøy, apparater, apparater og kontrollskap
• egnet for EtherCAT og EtherNet / IP-applikasjoner

Produktfunksjoner
• Ytterkappen av PUR er svært motstandsdyktig mot mineraloljer og slitasje
• Oljebestandig iht. IEC 60811-2-1
• CAT.6A for kabelkjede, kvalifisert for 10Gbit / s
• Oppfyller kravene i henhold til CAT.6A, ISO / IEC 11801 og EN 50173

Normreferanser / godkjenninger
• elektriske krav iht. til IEC 61156-6
• UL-godkjenninger, se datablad
• Flammehemmende iht. til IEC 60332-1-2

Kabelens oppbygning
• 7-tråds kobberleder
• Lederisolasjon: Basert på polyolefin
• SF / UTP: flette av fortinnet kobberskjerm og plastlaminert aluminiumsfolie som skjerming
• 4 par flertrådet med sentralt kryss
• Indre kappe: halogenfri forbindelse
• Ytre kappe: PUR, halogenfri
• Farge: grønn (basert på RAL 6018)