Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.6A Y FC 4x2x23/1 AWG, grønn RAL 6018 - 2170583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,26 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044777673506
Elnummer
1025212
Leverandørens varenummer
2170583
Typebeskrivelse
1025212
Nominelt ledertverrsnitt:
0,26 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
8,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
71,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
35,6 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...75 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
75 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Karakteristisk impedans:
100 Ohm


