Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.6A Y FD 2x2x24/7AWG, grønn RAL 6018 - 2170591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Kabelskjerming - Folie + fletting
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044777673582
Elnummer
1025222
Leverandørens varenummer
2170591
Typebeskrivelse
1025222
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Kabeltype:
SF/UTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
24
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
8,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
97,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
26 mm
Kategori:
6 A
NVP verdi:
67 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med rivesnor:
nei
Vekt:
106 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Med gnagebeskyttelse:
nei
Ethernet-kabel Kategori 6A, klasse EA for svært fleksibel bruk med FC-innerkappe - verifisert opp til 500 MHz
FC = Fast Connect
PROFINET Type C
Industriell Ethernet-kabel Cat.6A for høyfleksibel bruk i kabelkjeder, 4 par, PVC eller PUR ytre kappe med UL-godkjenning, 4x2xAWG24 / 7
• CAT.6A for kabelkjeder, kvalifisert for 10Gbit / s
• For PROFINET-applikasjoner med 4 par
• Rask og enkel forberedelse av kabelen med FC innvendig kappe
Fordeler
• For bruk i kabelkjeder og bevegelige maskindeler i tørre eller fuktige rom
• 4par: 100Mbit / s opptil 10 Gbit / s for Industrial Ethernet
• Førsteklasses skjerming mot elektromagnetisk interferens
• Kan brukes til Industrial Ethernet i tøffe industrielle miljøer
Bruksområde
• For svært fleksible applikasjoner
• Kabling av maskiner, verktøy, apparater, apparater og kontrollskap
• egnet for EtherCAT og EtherNet / IP-applikasjoner
Produktfunksjoner
• Oljebestandig iht. IEC 60811-2-1
• CAT.6A for kabelkjede, kvalifisert for 10Gbit / s
• Oppfyller kravene i henhold til CAT.6A, ISO / IEC 11801 og EN 50173
Normreferanser / godkjenninger
• elektriske krav iht. til IEC 61156-6
• UL-godkjenninger, se datablad
• Flammehemmende iht. til IEC 60332-1-2
Kabelens oppbygning
• 7-tråds kobberleder
• Lederisolasjon: Basert på polyolefin
• SF / UTP: flette av fortinnet kobberskjerm og plastlaminert aluminiumsfolie som skjerming
• 4 par flertrådet med sentralt kryss
• Indre kappe: halogenfri forbindelse
• Ytre kappe: PVC
• Farge: grønn (basert på RAL 6018)