Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX FC 4x2x23/7 AWG grønn RAL 6018 - 2170586

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX FC  4x2x23/7 AWG grønn RAL 6018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,26 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Vridning - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044777673537

Elnummer

1025217

Leverandørens varenummer

2170586

Typebeskrivelse

1025217

Nominelt ledertverrsnitt:

0,26 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Vridning:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

23

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

8,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

71,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

35,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-5...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...75 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

78 %

UV-bestandig:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien