Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A 4x2x23/7 AWG, grønn RAL 6018 - 2170609

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A 4x2x23/7 AWG, grønn RAL 6018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,26 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Kabelskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044778415853

Elnummer

1025229

Leverandørens varenummer

2170609

Typebeskrivelse

1025229

Nominelt ledertverrsnitt:

0,26 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,53 mm

AWG størrelse:

23

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Godkjent for installsjon i jord/bakken:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Cca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1a

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

36 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

7

NVP verdi:

75 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Vekt:

45 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien