Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.7 Y FLEX A 4x2x23/7 AWG, grønn RAL 6018 - 2170608

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.7 Y FLEX A 4x2x23/7 AWG, grønn RAL 6018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,26 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Kabelskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044778415815

Elnummer

1025228

Leverandørens varenummer

2170608

Typebeskrivelse

1025228

Nominelt ledertverrsnitt:

0,26 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

23

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

8,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

36 mm

Kategori:

7

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Vekt:

45 kg/km

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien