Lapp Norway - ETHERLINE TORSION CAT.5 2x2x22/19 AWG grønn, RAL 6018 - 2170888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773627374
Elnummer
1025210
Leverandørens varenummer
2170888
Typebeskrivelse
1025210
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
1,5 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
81 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
60,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
32,4 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
63 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Vekt:
52 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm


