Lapp Norway - ETHERLINE Y FC Cat.5 - 2170893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773114737
Elnummer
1011798
Leverandørens varenummer
2170893
Typebeskrivelse
1011798
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,5 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
102 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
102 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
68 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
62 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Kabelbredde ca.:
6,3 mm
Kabelhøyde ca.:
6,3 mm
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Merkespenning U:
125 V
Med gnagebeskyttelse:
nei
Kabelen er også bygget for PROFINET applikasjoner på 2-pars kabel.
For fast Installasjon, PROFINET Type A
FC: "Fast Connect" kabeldesign for enklere tilkobling av konnektor
Kabelen har en nominell impedans på 100 ohm og utmerkede skjermingsegenskaper, felles folie og flettet skjerm i h.h.t. spesifikasjonen i IEC 61156-5.
Andre bruksområder er Profinet med 2 par, EtherCAT, EtherNet / IP.
Kabelen er flammehemmende i h.h.t. UL 1685 og er beregnet for tøffe industrimiljøer. Den er egnet for fast installasjon og for kabling av maskiner, verktøy, enheter, apparater og kontrollskap.
UL/CSA Type PLTC and CMG
Ref. produkt: 6XV1840-2AU10 6XV1840-2AH10