Lapp Norway - EtherLineH CAT.5 4X2X24AWG - 2170296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,205 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Vridning - Bunt
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773120806
Elnummer
1086084
Leverandørens varenummer
2170296
Typebeskrivelse
1086084
Nominelt ledertverrsnitt:
0,205 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Vridning:
Bunt
Materiale i ytre kappe:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1 mm
AWG størrelse:
24
Antall snodde elementer:
4
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Blå
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
45,75 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-5...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
77 %
UV-bestandig:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Dette er en 4-pars kabel og den har en nominell impedans på 100 O og utmerkede skjermingsegenskaper, felles folie og flettet skjerm i h.h.t. spesifikasjonen i IEC 61156-5.
Andre bruksområder er 4-pars Profinet, EtherCAT, EtherNet /IP, Power over Ethernet.
Kabelen er flammehemmende i h.h.t. UL 1685 og er beregnet for tøffe industrimiljøer. Den er egnet for fast installasjon og for kabling av maskiner, verktøy, enheter, apparater og kontrollskap.
Kabelen er sertifisert for CC-link
Halogenfri, kan også benyttes utendørs. Farge blå RAL 5021