Lapp Norway - EtherLineH FLEX C.5 4X2X26AWG - 2170299

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - EtherLineH FLEX C.5 4X2X26AWG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,15 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Vridning - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773120530

Elnummer

1086086

Leverandørens varenummer

2170299

Typebeskrivelse

Spesialkabel

Nominelt ledertverrsnitt:

0,15 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Vridning:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,95 mm

AWG størrelse:

26

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Blå

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

94,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

94,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

48,8 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-5...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...75 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

75 %

UV-bestandig:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon