Lapp Norway - EtherLineP FLEX C.5 2x2X26AWG - 2170284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,15 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Vridning - Bunt
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773121414
Elnummer
1086085
Leverandørens varenummer
2170284
Typebeskrivelse
Spesialkabel
Nominelt ledertverrsnitt:
0,15 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Vridning:
Bunt
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,95 mm
AWG størrelse:
26
Antall snodde elementer:
2
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Blå
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
84 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
44,8 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-5...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
77 %
UV-bestandig:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Karakteristisk impedans:
100 Ohm