Lapp Norway - H-A 3 AGSV M20 KPL. BOX MOUNT - 19421900

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - H-A 3 AGSV M20 KPL. BOX MOUNT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Anordning for kabeltilførsel - Topp

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773498837

Elnummer

1531145

Leverandørens varenummer

19421900

Typebeskrivelse

1531145

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Plast

Anordning for kabeltilførsel:

Topp

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

23,8 mm

Høyde:

48 mm

Kapslingsbelegg:

Ubehandlet

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

nei

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

EPIC® H-A 3 AGSV - Kompakt hus for strømforsyning på de minste plasser. IP 65 når den er låst (DIN EN 60529). Temperaturområde -40 °C til +100 °C, kortvarig opptil +125 °C