Lapp Norway - H-A 3 MTGV M20 - 19512100

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Topp

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773086874

Elnummer

1531170

Leverandørens varenummer

19512100

Typebeskrivelse

Multiplugger/ -stikk for industri

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Topp

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

23,8 mm

Høyde:

50 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

nei

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

EPIC® H-A 3 MTG - For beskyttelse av kontaktinnsatsen mot miljøpåvirkninger. For bruk med mange EPIC® rektangulære kontaktinnsatser. For tilkobling av enheter og maskiner til strømforsyning i ulike applikasjoner. Tåler høy miljømessig og mekanisk belastning. Egnet for utendørs bruk. Temperaturområde -40 °C til +100 °C, kortvarig opptil +125 °C. IP66 i låst tilstand.