Lapp Norway - H-B 10 KDBF COVER FOR LB - 10048700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Type låsemekanisme - Låse
Med tetning - Ja
Farge - Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044773563467
Elnummer
1531116
Leverandørens varenummer
10048700
Typebeskrivelse
1531116
Form:
Rektangulær
Type låsemekanisme:
Låse
Med tetning:
Ja
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Med sikring mot tap:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Løst beskyttelses lokk med vire for festing rundt kabel. For kontakter med en bøyle.