Lapp Norway - H-B 10 TG-RO M25 - 19040700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Topp
Posisjon festebøyle - Underdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044773557817
Elnummer
1531108
Leverandørens varenummer
19040700
Typebeskrivelse
Multiplugger/ -stikk for industri
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Topp
Posisjon festebøyle:
Underdel
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
43 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
73 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
nei
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


