Lapp Norway - H05Z-K 90°C 1X0,5 BL - 4725021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
AWG størrelse - 20
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Ledermateriale - Kobber
Lederisolasjon - XLPE
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044773719918
Elnummer
1009208
Leverandørens varenummer
4725021
Typebeskrivelse
Halogenfri mangetr. Enleder
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
AWG størrelse:
20
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ledermateriale:
Kobber
Lederisolasjon:
XLPE
Kjernefarge:
Blå
Merkespenning U0:
300 V
Leder overflate:
Blank
Ytterdiameter omtrentlig:
2,4 mm
Identifisering/Fargekoding:
Blå
Ledermerkning:
Farge
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Merkespenning U:
500 V
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-25:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Bruksområde:
Egnet for legging inne i rør installert på eller under puss kun for signal- og styrestrømskretser.
Design
Design i henhold til EN 50525-3-41
Sertifisering Kabelen er merket med ?HAR? HAR-tegnet eller HAR-identifikasjonstråd.
Leder fintrådet kobberleder i henhold til IEC 60228 henholdsvis EN 60228, klasse 5
Isolasjon halogenfri, tverrbundet forbindelse EI 5 i henhold til EN 50363-5
Kjerne identifikasjonskode forskjellige farger
Elektriske egenskaper ved 20 °C
Nominell spenning U0/U: 300/500 V
Testspenning 2000 V AC
Mekaniske og termiske egenskaper
Minimum bøyeradius ved tiltenkt bruk: 4 x ytre diameter
ved forsiktig bøying: 2 x ytre diameter
Temperaturområde Fast installasjon: -40°C til +90°C
Under installasjon: -5 °C til +90 °C
Brannmotstand i henhold til IEC 60332-1-2 henholdsvis EN 60332-1-2
Halogenfri i henhold til EN 50525-1, vedlegg B; EN 60754-1
Korrosivitet av gasser i henhold til IEC EN 60754-2 henholdsvis EN 60754-2
Røykdensitet i henhold til EN 61034-2
HD 22.9 S2,
Tester i henhold til IEC 60811 henholdsvis EN 60811, EN 50395 og EN 50396
Generelle krav Disse kablene er i samsvar med EU-direktiv 2014/35/EU (lavspenningsdirektivet)
Miljøinformasjon Disse kablene oppfyller de stoffspesifikke kravene i EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS).
Leveres også I 3000m Big box
Leveres også i 100 graders variant.


