Lapp Norway - H07RN-F enhanced 1 X 185 mm2 - 4533013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 185 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Gummi
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044776707011
Elnummer
1033771
Leverandørens varenummer
4533013
Typebeskrivelse
1033771
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
185 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Leder overflate:
Blank
Nominelt ledertversnitt (AWG):
300 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Tilleggsledning:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Skjerm:
nei
Kabel geometri:
Rund
Torsjonsbeskyttelse:
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
34,4 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
206,4 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
137,6 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-40...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...90 °C
Merkespenning U0:
450 V
Merkespenning U:
750 V
Lederform:
Rund
Vekt:
2190 kg/km
Designet for tilkobling av utstyr for tung belastning i b.la industri- håndtverk og landbruks applikasjoner, kabelen har b.la god resistens mot olje og fetter i.h.h.t EN 60811-404 kabelen har også god UV og Ozon resistens ih.h.t EN60811
I en-leder version kan kabelen benyttes i jord- og kortsluttning sikkre installsjoner ih.h.t IEC60364-5-52 / HD60364-5-52 og VDE 0100 Part 520
Også for utendørs bruk ih.h.t EN50565-2, og har en langt bedre vannmotstand enn f.eks standard gummikabel, og kan benyttes nedsenket i «noenlunde stillestående» fersk og salt vann ih.h.t AD8 ned til 100m dybde med normal vanntemperatur fra +5
Med en 90°C leder isolasjon, vil den kunne belastes langt mer enn en standard gummikabel.
Normal fleksibel bruks temperatur ned til -40 gjør den ypperlig for norske forhold.
Langtids nedsenking i vann (AD8) ned til 100 m (klor- og sjøvann er tillatt, ikke for drikkevann, vann temperatur fra +5 ° C til +40 ° C, bare stort sett lentisk vann uten strømninger)
Dryppsløyfe torsjonsbestandig: som torsjonskabel i dryppsløyfen ("kabelsløyfe") til vindmøller/ vindturbingeneratorer mellom nacellen og tårnet. Kabelen er ofte benyttet sammen med POWERLOCK