Lapp Norway - H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 4 - 1023774
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 1 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4056155098184
Elnummer
1025299
Leverandørens varenummer
1023774
Typebeskrivelse
1025299
Nominelt ledertverrsnitt:
4 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
1 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Antall tråder per leder:
52
Tråddiameter:
0,31 mm
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
nei
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
Ja
Langsgående vannblokkerskjerm:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-2:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-3:
Uten
Kretsintegritet i henhold til EN 50200:
Uten
Kretsintegritet i henhold til EN 50200 vedlegg E:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
5,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
22 mm
Vekt:
60 kg/km
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...90 °C
Merkespenning U:
1 kV
Forlegging i jord:
Ja
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som mellomspentkabel:
nei
Egnet som høyspenningskabel:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Kabelen kan benyttes til fast installasjon innendørs, men er spesielt konstruert for utendørs bruk, f.eks. på tak (kabelen er vær- og UV-bestandig). Den er fleksibel og kan tilkobles flyttbart utstyr. Kablene er godkjent og testet for ledertemperatur opp til 90 grader C, og opp til 120 grader C i 20 000 timer. Kabelen er testet og dokumentert av TÜV at den tilfredsstiller EN 50618 Konstruksjon: Fortinnet mangetrådet kobberleder klasse 5, (VDE 0295, IEC 60228) isolasjon av halogenfri tverrbundet ved bestråling polyolefin, ytre kappe av halogenfri tverrbundet ved bestråling polyolefin.
Standarder: EN 50618:2014 Brannklasse Dca-s2d2a2, EN 50575, EN 13501-6 Røykutvikling IEC 61034, EN 61034-2. 25 år teknisk levetid.
Vær/UV-bestandig i henhold til EN 50618/VDE 0283-618, Annex E, og ozonbestandig iht.
EN 50396; vanntett "AD8" i henhold til IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 og EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21 opp til 1 meter vanndybde