Lapp Norway - HAN Innsats 16+J - 10194000

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - HAN Innsats 16+J

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • Antall poler - 16

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773054798

Elnummer

1531372

Leverandørens varenummer

10194000

Typebeskrivelse

Multiplugger/ -stikk for industri

Kontaktutførelse:

Stift

Antall poler:

16

Merkestrøm In:

16 A

Merkespenning:

500 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall powerkontakter:

16

Antall styrekontakter:

0

Kontaktinnsats uten kontakter:

nei

Stikkontaktens diameter:

2,5 mm

Materiale i stikkontaktinsatsen:

Termoplast

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

Type merkespenning:

6 kV

Overspenningkategori (verdi):

III

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...2,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Materiale kontaktinnsats:

Termoplast

Materiale i kontakt:

Messing

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Min. antall innstikksykluser:

500

Bredde:

34 mm

Høyde:

31 mm

Dybde:

84,5 mm

HAN INNSATS 16+J