Lapp Norway - HAN Innsats 4+J - 10431000

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - HAN Innsats 4+J

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • Antall poler - 4

  • Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast

  • Merkestrøm In - 23 A

  • Merkespenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773071993

Elnummer

1531366

Leverandørens varenummer

10431000

Typebeskrivelse

Multiplugger/ -stikk for industri

Kontaktutførelse:

Stift

Antall poler:

4

Materiale i stikkontaktinsatsen:

Termoplast

Merkestrøm In:

23 A

Merkespenning:

400 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Materiale i kontakt:

Messing

Antall powerkontakter:

4

Antall styrekontakter:

0

Kontaktinnsats uten kontakter:

nei

Stikkontaktens diameter:

1,6 mm

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

Type merkespenning:

4 kV

Overspenningkategori (verdi):

III

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...2,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Materiale kontaktinnsats:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Min. antall innstikksykluser:

100

Bredde:

21 mm

Høyde:

21 mm

Dybde:

39,5 mm

HAN INNSATS 4+J