Lapp Norway - HAN insats 20pin 7 AMPERE - 10501100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Andre
Antall poler - 20
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Merkestrøm In - 7 A
Merkespenning - 60 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773462050
Elnummer
1531126
Leverandørens varenummer
10501100
Typebeskrivelse
1531126
Kontaktutførelse:
Andre
Antall poler:
20
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
7 A
Merkespenning:
60 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...1,5 mm²
Materiale i kontakt:
Kobber
Antall powerkontakter:
20
Antall styrekontakter:
0
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Stikkontaktens diameter:
73 mm
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
2
Med lederbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...1,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Materiale kontaktinnsats:
Termoplast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Min. antall innstikksykluser:
100
Bredde:
23 mm
Høyde:
20,5 mm
Dybde:
84,5 mm