Lapp Norway - HUN Innsats 16+J - 10195000

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - HUN Innsats 16+J

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Antall poler - 16

  • Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Merkespenning - 500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773054774

Elnummer

1531373

Leverandørens varenummer

10195000

Typebeskrivelse

Multiplugger/ -stikk for industri

Kontaktutførelse:

Kontakt

Antall poler:

16

Materiale i stikkontaktinsatsen:

Termoplast

Merkestrøm In:

16 A

Merkespenning:

500 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Materiale i kontakt:

Messing

Antall powerkontakter:

16

Antall styrekontakter:

0

Kontaktinnsats uten kontakter:

nei

Stikkontaktens diameter:

2,5 mm

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

Type merkespenning:

6 kV

Overspenningkategori (verdi):

III

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...2,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Materiale kontaktinnsats:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Min. antall innstikksykluser:

500

Bredde:

34 mm

Høyde:

31 mm

Dybde:

84,5 mm

EPIC® H-BE 16 BS DR, Standardinnsatser med skrueterminering, krympeterminering, burklemmeterminering og push-in-terminering. EPIC® H-BE-serien er egnet for applikasjoner som krever en pålitelig tilkobling ved arbeid med høye spenninger og strømmer. Bruk for jernbaneapplikasjoner - Merkebeskyttelse i skinnegående kjøretøy: test i henhold til EN 45545-2. Kravsetningene R22 og R23. Farenivåene HL1, HL2 og HL3. UL-testet for kontrollskapapplikasjoner med høye SCCR-klassifiseringer i samsvar med UL 508 / UL 2237.